Références
Atlas Copco :8421 0110 09
Rubix :3075-5240419
Fabricant :8421011009

Détails articles : LBV16 032-91 8421011009
Perceuse renvoi d'angle 90° LBV16 032-91 - Vitesse à vide 3200 tr/mn / Vitesse à vide 1500-4000 tr/mn / Capacité de pince 6,6 mm / Poids 0,55 kg / Longueur 248 mm
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,55 kg |
|---|---|
| Puissance | 300 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 114,36 € HT
/ unité
3 737,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
