Perceuse pneumatique Atlas Copco 8421 0405 25, Vitesse à vide: 750 rpm | Capacité mandrin: 13 mm
Perceuse Revolver Gamme Pro D
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8421 0405 25
Rubix :3075-5055067
Fabricant :8421040525
EAN :7322590013295


Résumé technique
| Capacité mandrin | 13 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 750 rpm |
| Poids | 1,4 kg |
Détails articles : PERCEUSE 13MM D2121Q 750TR/MN
Perceuse revolver reversible avec mandrin à clé 13mm D2148-R; Vitesse 750 rpm; Puissance 250 Watts Poids 1;45 Kg - Mandrin de serrage 2 - 13 mm / Filetage de l'arbre UNF 3/8 - 24 " / Vitesse à vide 750 tr/mn / Long. mandrin inclus 248 mm / Poids 1,45 kg
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 13 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 750 rpm |
| Poids | 1,4 kg |
| Puissance | 350 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
834,42 € HT
/ unité
1 001,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours