Perceuse pneumatique Atlas Copco 8421 0108 53, Vitesse à vide: 6000 rpm | Consommation d'air: 9.5 l/min
Perceuse Revolver Lbb16 Epx
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8421 0108 53
Rubix :3075-5097028
Fabricant :8421010853


Résumé technique
| Vitesse à vide | 6000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,6 kg |
| Consommation d'air | 9,5 l/min |
Détails articles : PERCEUSE REVOLVER LBB16EPX060-U
Perceuse Revolver LBB16 EPX-060 non reversible avec alimentation en air par la poignée sans mandrin - Vitesse à vide 6000 tr/mn / Poids 0,6 kg / Consommation d'air à vide 9,5 l/s / Flexible d'air 6,3 mm / Entrée d'air 1/4 "
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 6000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,6 kg |
| Consommation d'air | 9,5 l/min |
| Puissance | 340 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 406,47 € HT
/ unité
1 687,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours