Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 1085.5, Max. Température d'utilisation: 300 °C
Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :1085.5
Rubix :1133-5055365
EAN :8715743008771

Documents
Détails articles : GALVANISATION A FROID BID 5L BIDON 5L
Peinture riche en zinc pour une protection extrême contre la corrosion. Pour acier brut ou galvanisé non-revêtu. Utilisez le Galvinoleum® 3202 avant recouvrement par Alkythane® 7500.
1085 Galvanisation à froid 5L Gris mat
Points forts
Riche en zinc. 90% de zinc dans le film sec
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 300 °C |
| Temps de séchage | 15 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 13 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 190,92 € HT
/ 2 bidons
1 429,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
