Peinture antirouille et au zinc Spartex 895089, Couleur: Incolore
Ga-2 - zinc mat pulvérisé à froid
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :181700
Spartex :895089
Rubix :Z600-6210010
EAN :3660338474729
Documents
Détails articles : AEROSOL GALVA A FROID MAT
Peinture mate de galvanisation à froid pour les surfaces métalliques. Appliquer sur des surfaces métalliques soigneusement dégraissées. Offre une protection contre l'oxydation et la corrosion. Séchage rapide. Protection contre les intempéries. Bonne adhérence. S'assurer que la zone à peindre est exempte de poussière et de graisse.
Points forts
Produit idéal pour la protection de tous les extérieurs exposés aux intempéries. Excellente résistance au brouillard salin.
Applications
Protection de l'acier contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,64 € HT
/ unité
15,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h