Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7315.0.4, Couleur: Blanc
CombiColor® Original Brillant aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7315.0.4
Rubix :1133-5339027
EAN :8715743013195
Documents
Détails articles : RAL 9006 BLANC ALUMINIUM
Peinture-laque flexible, primaire & finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,70 € HT
/ 6 unités
298,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours