Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7715, Couleur: Argent | Max. Température d'utilisation: 750 °C
Hard Hat Peinture thermorésistante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7715
Rubix :1133-5055662
EAN :8715743014925

Documents
Détails articles : PEINTURE FINITION HTE TEMP 750.C ALUMINIUM AEROSOL 500ML
Résiste à la chaleur jusqu'à 750°C en pointe, 600°C en continu. S'applique sur acier préparé ou sur des surfaces prépeintes comme les éléments de chaudières, barbecues, etc.
Hard Hat® Aérosol de finition Haute Température 750°C 500ml Aluminium
Points forts
Résiste à 750°C en pointe. Résiste à 600°C en service. Antirouille.
Applications
Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Idéale sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, radiateurs, etc.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Max. Température d'utilisation | 750 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,99 € HT
/ unité
32,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h