Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7328.0.75, Couleur: Bleu | Max. Température d'utilisation: 90 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7328.0.75
Rubix :1133-5339036
EAN :8715743012259






Documents
Détails articles : RAL 5002 BLEU ULTRAMARINE
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 750ml Bleu Outremer RAL5002
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 180 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 7,725 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,94 € HT
/ 6 unités
500,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Contenance
Couleur
bleu