Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 1078.2.5, Couleur: Noir

Hard Hat Peinture thermorésistante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :1078.2.5
Rubix :1133-5170345
EAN :8715743017049
PEINTURE HT TEMPERATURE BLACK LE BIDON DE 2,5L

Résumé technique

Contenance2500 ml
Couleurnoir

Documents

Détails articles : PEINTURE HT TEMPERATURE BLACK LE BIDON DE 2,5L


Résiste à la chaleur jusqu'à 750°C en pointe, 600°C en continu. S'applique sur acier préparé ou sur des surfaces prépeintes comme les éléments de chaudières, barbecues, etc.
Hard Hat® finition Haute Température 750°C 2.5L Noir Satiné

Points forts

Résiste à 750°C en pointe. Résiste à 600°C en service. Antirouille.

Applications

Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Idéale sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, radiateurs, etc.

Informations techniques


Attributs
Contenance2500 ml
Couleurnoir
383,48 € HT
/ 2 bidons
460,18 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Contenance

Couleur