Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 2110816
Patin d’usure de remplacement
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2110816
Rubix :2771-6292363
Fabricant :7100204957
EAN :00840779158492
Détails articles : PROTECTIONS CONTRE LUSURE DE RECHANGE 3M DBI-SALA, LARGE,
Accessoires de harnais de sécurité rétrofitables 3M™ pour protection antichute. Les accessoires rétrofitables pour harnais de protection antichute 3M™ comprennent des sangles de suspension contre les traumatismes, des dispositifs de retenue de longe à réarmement automatique, des rallonges d’anneau en D et des patins de remplacement anti-usure.
Points forts
•Accessoires pour harnais de protection antichute
Installation rapide et facile
Se fixent sur la plupart des harnais 3M
Disponibles en versions résistantes au feu
Pour l’ancrage au niveau des pieds, utilisez la longe autorétractable à double brin 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ edge QuickConnect – câble, 8 ft (2,4 m) 3500228
Installation rapide et facile
Se fixent sur la plupart des harnais 3M
Disponibles en versions résistantes au feu
Pour l’ancrage au niveau des pieds, utilisez la longe autorétractable à double brin 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ edge QuickConnect – câble, 8 ft (2,4 m) 3500228
Applications
Construction
Informations techniques
Attributs
| Type | patin d’usure de remplacement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,49 € HT
/ paquet
54,59 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours