Accessoire pour sauvetage/évacuation MSA 10175891

Connecteur d’ancrage FP Stryder

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MSA :10175891
Rubix :1056-6181421
ANCRAGE STANDART IPN FP STRYDER 10 A 34CM 2.3KG

Résumé technique

Typeancrage standart ipn fp stryder 10 a 34cm 2.3kg

Documents

Détails articles : ANCRAGE STANDART IPN FP STRYDER 10 A 34CM 2.3KG


Le Workman FP Stryder est un composant de dispositif stop chute personnel qui sert de connecteur d’ancrage pour les poutres en I horizontales.

Informations techniques


Attributs
Typeancrage standart ipn fp stryder 10 a 34cm 2.3kg
400,12 € HT
/ unité
480,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Type