Ventouses et pinces souples SMC ZPR06UNK6-06-A8

Ventouse serie zpr

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPR06UNK6-06-A8
Rubix :0338-2280034
EAN :3618036455762
VENTOUSE SERIE ZPR ZPR06UNK6-06-A8

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre6 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR ZPR06UNK6-06-A8


Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Ventouse serie zpr

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre6 mm
Formerond
Typeventouse serie zpr zpr06unk6-06-a8
73,66 € HT
/ unité
88,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours