Ventouses et pinces souples SMC ZPT50CNK10-B01-A14

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT50CNK10-B01-A14
Rubix :0338-2280315
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT50CNK10-B01-A14

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre50 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT50CNK10-B01-A14


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre50 mm
Formeplat
Typecoussin d'aspiration
83,30 € HT
/ unité
99,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours