Références
Festo :VAS-40-1/4-SI-B
Rubix :0326-2566119
Fabricant :1379454
EAN :4052568061951

Détails articles : VENTOUSE VAS-40-1/4-SI-B
Ventouse VAS-40-1/4-SI-B Compensateur de hauteur de ventouse=3 mm, Diamètre nominal=4 mm, Diamètre de ventouse=40 mm, Volume de ventouse=3,47 cm3, Position du raccord=en haut
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | rond |
| Type | vas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € HT
/ unité
28,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours