Ventouses et pinces souples Festo VASB-8-M5-PUR-B

VASB Ventouse à vide

Voir les informations techniques

Références

Festo :VASB-8-M5-PUR-B
Rubix :0326-2566112
Fabricant :1395637
EAN :4052568061982
VENTOUSE VASB-8-M5-PUR-B

Résumé technique

Matièrepur
Diamètre8 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE VASB-8-M5-PUR-B


Ventouse VASB-8-M5-PUR-B Compensateur de hauteur de ventouse=3,3 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=8 mm, Volume de ventouse=0,163 cm3, Diamètre d'aspiration effectif=7,1 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepur
Diamètre8 mm
Formerond
Typevasb
13,96 HT
/ unité
16,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours