Ventouses et pinces souples SMC ZP20CS

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZP20CS
Rubix :0338-2095877
Fabricant :ZP20CS
EAN :3618036471151
VENTOUSE PLATE NERVUREE SILICONE ZP20CS
Résumé technique
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE PLATE NERVUREE SILICONE ZP20CS


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
ZP (U,C), appareil à ventouses avec anneau de verrouillage

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formerond
Typegarniture plate avec nervure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,90 HT
/ 10 unités
101,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h