Ventouses et pinces souples SMC ZPT3-B8
Adaptateur pour ventouse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT3-B8
Rubix :0338-2245926
EAN :3618036449280
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT3-B8
Suite au lancement de notre nouvelle gamme de ventouses de la série ZP2, nous pouvons désormais offrir à nos clients une solution complète à guichet unique. Développée dans le cadre de notre gamme croissante de produits à dépression, cette nouvelle série ZP2, combinée à nos gammes existantes de ventouses ZP et ZP2V, nous offre un formidable portefeuille d'options de ventouses pour répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus exigeants. Les ventouses de la série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, de formes et de matériaux et elles conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zpt
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Forme | rond |
| Type | ventouse serie zpt zpt3-b8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,05 € HT
/ unité
16,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours