Ventouses et pinces souples SMC ZPR25CS-06-B6
Ventouse série ZPR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPR25CS-06-B6
Rubix :0338-2095585
Fabricant :00234963

Documents
Détails articles : VACUUM PAD ZPR25CS-06-B6
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 é 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Points forts
Tailles des ventouses: Ø 2 - Ø 50 mmFormes: Type plat, Type plat avec nervures Matériaux: Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc silicone conducteur, NBR, Caoutchouc silicone, Caoutchouc uréthaneOptions: Raccord rapide Entrée de vide latérale.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | c |
| Type | vacuum pad zpr25cs-06-b6 |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,95 € HT
/ unité
45,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours