Ventouses et pinces souples SMC ZPX80HBN-B01-B10
Usage intensif - ZPXHB
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZPX80HBN-B01-B10
Rubix :0338-2505952
Fabricant :ZPX80HBN-B01-B10
EAN :3618036446173

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPX
À utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 40 - Ø 125 mmFormes : Type de souffletMatériau : EPR, caoutchouc fluoré, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthaneOptions : Filet femelle Tampon Entrée latérale de vide.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 80 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,41 € HT
/ unité
61,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours