Pâte de montage CRC CERAMIC PASTE, Contenance: 100 g
Pâte de montage sans métaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :CERAMIC PASTE
Rubix :5338-1158504
Fabricant :30344-AD
EAN :5412386065828

Documents
Détails articles : PATE MONTAGE SANS METAUX TU100GR METAL FREE PASTE UC12
Solution hautes performances conçue pour prévenir le grippage, la corrosion et l'usure lors des applications soumises à des charges élevées et à des températures extrêmes. Cette pâte en tube est adaptée aux conditions de démarrage intensif et aux environnements à haute température, elle assure une protection durable et fiable des assemblages mécaniques.
Caractéristiques :
La pâte de montage céramique CRC est formulée à base de lubrifiants solides en céramique et d'additifs de haute qualité, dispersés dans une huile mixte minérale et synthétique. Cette composition unique empêche le contact métal contre métal, réduit significativement les frottements et prévient l'apparition de la corrosion par fretting et le grippage même après des expositions prolongées à des températures élevées. Le produit offre une excellente résistance à l'eau, chaude ou froide, ne contient aucun métal libre et ne présente aucun risque de corrosion galvanique. Il facilite également le montage et le démontage des pièces même en milieu agressif.
Spécifications :
- Conditionnement : tube souple de 100 g avec bouchon.
- Température d'utilisation : de -40 °C à +1400 °C.
- Point d'éclair : > 200 °C.
- Densité relative : 1,42 g/cm3 à 20 °C.
- Pression de vapeur : <1100 hPa à 20 °C.
- Aspect : pâte homogène blanche.
- Insoluble dans l'eau.
- Pénétration (ISO 2137) : 200 à 220.
- Test d'usure 4 billes (DIN 51350-4) : 3800/4000 N.
- Résistance à l'eau chaude (DIN 51807 TI) : excellente (notes 1 à 40 °C et 90 °C).
- Résistance à la corrosion (DIN 50021) : >500 heures.
- COV : 0 g/l.
Normes :
- Réglementation CLP (CE) n° 1272/2008 applicable : classifications H315, H318, H335.
- Conforme aux exigences REACH.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe s'engage à développer des solutions chimiques spécialisées pour la maintenance générale et industrielle. Basée à Zele, en Belgique, CRC offre plus de 1300 produits et fournit des solutions adaptées aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise, certifiée ISO 9001, valorise la satisfaction client, l'innovation, la fiabilité et l'éthique. Sa mission est de fournir des produits de haute qualité permettant d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la productivité sur tous types de chantiers.
Caractéristiques :
La pâte de montage céramique CRC est formulée à base de lubrifiants solides en céramique et d'additifs de haute qualité, dispersés dans une huile mixte minérale et synthétique. Cette composition unique empêche le contact métal contre métal, réduit significativement les frottements et prévient l'apparition de la corrosion par fretting et le grippage même après des expositions prolongées à des températures élevées. Le produit offre une excellente résistance à l'eau, chaude ou froide, ne contient aucun métal libre et ne présente aucun risque de corrosion galvanique. Il facilite également le montage et le démontage des pièces même en milieu agressif.
Spécifications :
- Conditionnement : tube souple de 100 g avec bouchon.
- Température d'utilisation : de -40 °C à +1400 °C.
- Point d'éclair : > 200 °C.
- Densité relative : 1,42 g/cm3 à 20 °C.
- Pression de vapeur : <1100 hPa à 20 °C.
- Aspect : pâte homogène blanche.
- Insoluble dans l'eau.
- Pénétration (ISO 2137) : 200 à 220.
- Test d'usure 4 billes (DIN 51350-4) : 3800/4000 N.
- Résistance à l'eau chaude (DIN 51807 TI) : excellente (notes 1 à 40 °C et 90 °C).
- Résistance à la corrosion (DIN 50021) : >500 heures.
- COV : 0 g/l.
Normes :
- Réglementation CLP (CE) n° 1272/2008 applicable : classifications H315, H318, H335.
- Conforme aux exigences REACH.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe s'engage à développer des solutions chimiques spécialisées pour la maintenance générale et industrielle. Basée à Zele, en Belgique, CRC offre plus de 1300 produits et fournit des solutions adaptées aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise, certifiée ISO 9001, valorise la satisfaction client, l'innovation, la fiabilité et l'éthique. Sa mission est de fournir des produits de haute qualité permettant d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la productivité sur tous types de chantiers.
Points forts
- Réduction efficace du grippage, du fretting et de l'usure.
- Protection contre les surchauffes et la corrosion.
- Montage et démontage facilités, même en conditions extrêmes.
- Excellent comportement thermique jusqu'à 1400 °C.
- Application possible sur une grande variété de matériaux.
- Absence de métaux libres : pas de corrosion galvanique.
- Excellente résistance à l'eau et aux atmosphères agressives.
- Propriétés anti-bruit pour les systèmes de freinage.
- Protection contre les surchauffes et la corrosion.
- Montage et démontage facilités, même en conditions extrêmes.
- Excellent comportement thermique jusqu'à 1400 °C.
- Application possible sur une grande variété de matériaux.
- Absence de métaux libres : pas de corrosion galvanique.
- Excellente résistance à l'eau et aux atmosphères agressives.
- Propriétés anti-bruit pour les systèmes de freinage.
Applications
Cette pâte céramique est idéale pour les machines industrielles, les assemblages de brides, les freins à disque, les culasses, les échangeurs de chaleur et les turbines. Elle est utilisée pour le montage et la protection des pièces filetées, colliers boulonnés ou vissés, assemblages de tuyaux, ainsi que pour les axes, arbres, paliers, roulements et cannelures. Cette solution est recommandée pour toutes les situations où des conditions de départ à forte charge ou des températures extrêmes peuvent compromettre l'intégrité mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 g |
|---|---|
| Boîtage | tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,08 € HT
/ 12 unités
375,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours