Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7640 06 10

Legris Régulateur de débit Mini Metric 7640

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7640 06 10
Rubix :4439-2020896
Fabricant :7640 06 10
EAN :0820099327358
LIMITEUR DEBIT ECH COUDE ORIENT PLAST REGL/ MANU M1/8 CY TUBE 6

Résumé technique

Type7640
Type de raccordbspp filetage externe (g 1/8)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECH COUDE ORIENT PLAST REGL/ MANU M1/8 CY TUBE 6


Sortie pivotante banjo avec vis externe et connexion push-in:-réglage fiable et progressif,-écrou de blocage pour la stabilité de l'ajustement,-parfaitement adapté pour résoudre les problèmes de connexion les plus difficiles grâce à son orientabilité et sa petite taille
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 27
Taille hexagonale : 7
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs miniatures avec sortie pivotante et réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.014

Informations techniques


Attributs
Type7640
Type de raccordbspp filetage externe (g 1/8)
Pression maxi de sortie10 bar
Pression1 bar
314,30 € HT
/ 10 unités
377,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours