Raccord en L Parker EL20SOMDCF
Parker Hannifin Raccord en L avec EO conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :EL20SOMDCF
Rubix :7826-2081430
Fabricant :EL20SOMDCF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 30 |
| Type | té de course à écrou pivotant |
Documents
Détails articles : TE ORIENT DIN MALE/MALE/FTO 20S ACIER ZN PS420 NU
Raccord en L - EL avec cône
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 20 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 20 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 3 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 3 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Té de passage
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 20 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 20 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 3 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 3 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Té de passage
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 30 |
| Type | té de course à écrou pivotant |
| Pression | 420 bar |
| Diamètre extérieur du tube | 20 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,65 € HT
/ 5 unités
489,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h