Raccord en L Parker EL10LOMD71

Parker Hannifin Raccord en L avec cône EO

Voir les informations techniques

Références

Parker :EL10LOMD71
Rubix :7826-2507924
Fabricant :EL10LOMD71
TE A ECROU TOURNANT EO

Résumé technique

Matièreacier ; acier inoxydable
Diamètre de filetagem16 x 1.5
Typeermeto din tube-to-tube swivel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TE A ECROU TOURNANT EO


EL - Raccord en L avec cône
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 10 mm
Connexion 2 Taille : 10 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 10 mm
Connexion 3 Taille : 10 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint torique
Forme : Té de passage
Spécifications : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier ; acier inoxydable
Diamètre de filetagem16 x 1.5
Typeermeto din tube-to-tube swivel
Pression315 bar
Diamètre extérieur du tube10 mm
Température mini-60 °C
Température maxi200 °C
224,62 HT
/ 2 unités
269,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h