Raccords filetés - Accessoire Parker TXS12

Parker Hannifin Manchette soudeur

Voir les informations techniques
Références
Parker :TXS12
Rubix :7826-2080064
Fabricant :TXS12
MANCHETTE TUBE 12MM
Résumé technique
Typetxs

Détails articles : MANCHETTE TUBE 12MM


Module Parker TXS12
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : na, 12
Type de connexion : 37° Flare, na
Poids dimensionnel : 0.00539568345323741
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : ISO 8434-3
Forme : Manchon

Informations techniques


Attributs
Typetxs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,40 HT
/ unité
1,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h