Raccords filetés - Accessoire Parker 0111 04 00
Legris Olives BNA laiton 111
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0111 04 00
Rubix :4439-2012398
Fabricant :0111 04 00
EAN :0820099102474

Documents
Détails articles : OLIVE BICONE BNA RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 4
Utilisé avec un corps et un écrou afin de former un raccord de compression complet Legris.
Peut être assemblé sur un tube de cuivre recuit.
Garantit une étanchéité optimale de l'installation.
Peut être assemblé sur un tube de cuivre recuit.
Garantit une étanchéité optimale de l'installation.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 4 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Olive / Ferrule en laiton BNA
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.001
Matériau du corps : BRASS
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 4 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Olive / Ferrule en laiton BNA
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.001
Informations techniques
Attributs
| Type | complémentarité |
|---|---|
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € HT
/ 50 unités
58,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours