Raccords filetés - Accessoire Parker ROV06LCFX

Parker Hannifin Bouchon de fermeture pour tube EO

Voir les informations techniques

Références

Parker :ROV06LCFX
Rubix :7826-2507903
Fabricant :ROV06LCFX
CAPUCHON DE BLOC

Résumé technique

Typebouchons pour extrémités de tubes

Détails articles : CAPUCHON DE BLOC


PARKER ERMETO Article ROV06LCFX
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 6 mm Tube O.D.
Taille de connexion : 6 mm (O.D.)
Type de connexion : Mâle, cône de 24°
Type de connexion : Cône mâle 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour extrémités de tube
Style de produit : Bouchon d'obturation pour extrémités de tube
Style de produit : Bouchon obturateur pour extrémités de tube
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typebouchons pour extrémités de tubes
152,00 € HT
/ 25 unités
182,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h