Raccords filetés - Accessoire Parker DPR22L71X
Parker Hannifin Raccord à vis en acier inoxydable à bague progressive
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :DPR22L71X
Rubix :7826-2216058
Fabricant :DPR22L71X
Détails articles : BAGUE DIN 22L INOX PS160
Raccords à vis en acier inoxydable à bague progressive
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille du raccord 1 : diamètre extérieur du tube 22 mm
Taille du raccord 1 : 22 mm (diamètre extérieur)
Type de raccord 1 : Tube
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, anneau progressif
Style de produit : Bague progressive
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille du raccord 1 : diamètre extérieur du tube 22 mm
Taille du raccord 1 : 22 mm (diamètre extérieur)
Type de raccord 1 : Tube
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, anneau progressif
Style de produit : Bague progressive
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord à vis en acier inoxydable à bague progressive dpr22l71x |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,00 € HT
/ 50 unités
348,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h