Raccords filetés - Accessoire Parker VKA08CF

Parker Hannifin Cône de fermeture pour cônes à vis

Voir les informations techniques

Références

Parker :VKA08CF
Rubix :7826-2298300
Fabricant :VKA08CF
BOUCHON DIN POUR MALE 8L/S ACIER ZINGUE PS800 8S/PS500 8L

Résumé technique

Typecône de fermeture pour cônes à visser vka08cf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON DIN POUR MALE 8L/S ACIER ZINGUE PS800 8S/PS500 8L


Cône de fermeture pour cônes à vis
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : s/o
Taille de connexion : tube de 8 mm de diamètre extérieur
Taille de connexion : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion : Cône mâle 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : n/a
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour cônes
Style de produit : Bouchon d'obturation pour cônes
Style de produit : Bouchon d'obturation pour cônes
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : n/a
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Typecône de fermeture pour cônes à visser vka08cf
Matièreacier
105,50 € HT
/ 50 unités
126,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h