Raccords filetés - Accessoire Parker 0682 00 13
Legris Silencieux mâle BSP parallèle 682
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0682 00 13
Rubix :7826-2404287
Fabricant :0682 00 13
EAN :0820099150055
Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS INOX 316 FILTRE INOX M1/4
Utilisé pour réduire les niveaux sonores lorsque l'air est évacué d'un système d'air comprimé.
Construction en acier inoxydable, résistant aux fluides agressifs et aux environnements corrosifs.
Construction en acier inoxydable, résistant aux fluides agressifs et aux environnements corrosifs.
Application : Robotique, textile, semi-conducteurs, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 15
Taille hexagonale : 7
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 180, 356
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux compact
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Forme : Droit
Forme : Silencieux compact en acier inoxydable mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.011
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 15
Taille hexagonale : 7
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 180, 356
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux compact
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Forme : Droit
Forme : Silencieux compact en acier inoxydable mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.011
Informations techniques
Attributs
| Type | 682 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,05 € HT
/ 5 unités
216,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours