Bague d'étanchéité Dichtomatik 67068905

Bague auto étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67068905
Rubix :9813-4000140
Fabricant :67068905
BAGUE AUTO-ETANCHEITE 4,5X7X1

Résumé technique

Diamètre intérieur4,5 mm
Diamètre extérieur7 mm
Epaisseur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE 4,5X7X1


Joint plat métallique avec une lèvre en élastomère vulcanisée sur le diamètre intérieur. Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15  m. Ra ≤ 3,2  m.
Les joints de vis sont des rondelles d'étanchéité utilisées pour assurer l'étanchéité des raccords filetés et des éléments de fixation.

Applications

Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4,5 mm
Diamètre extérieur7 mm
Epaisseur1 mm
Matièrenbr
0,68 HT
/ unité
0,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours