Filtre - régulateur Parker P32EB14EGABNGP
Parker Hannifin Filtre / Régulateur
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :P32EB14EGABNGP
Rubix :7826-2462368
Fabricant :P32EB14EGABNGP
Détails articles : FILTRE/REG 1/2 BSPP 0-125 W/GA
Points forts
Elément haute efficacité de 5 microns en standard
Excellente efficacité d'élimination de l'eau
Construction robuste mais légère en aluminium
Verrouillage positif à baïonnette pour assurer un montage correct et sûr
Plages de pression secondaires
L'aspiration secondaire et le clapet équilibré assurent une réponse rapide
et une régulation précise de la pression.
Excellente efficacité d'élimination de l'eau
Construction robuste mais légère en aluminium
Verrouillage positif à baïonnette pour assurer un montage correct et sûr
Plages de pression secondaires
L'aspiration secondaire et le clapet équilibré assurent une réponse rapide
et une régulation précise de la pression.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium (corps) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,96 € HT
/ unité
349,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours