Filtre - régulateur Festo MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS
Rubix :0326-2560264
Fabricant :583193
EAN :4052568389925

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG
Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS Raccord pneumatique 1: G1/2; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 4000; Plage de réglage de pression: 0.5…12; Finesse de filtration: 5
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 6 mm |
| Débit | 4000 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | manuel, sans cran |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,37 € HT
/ unité
196,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours