Raccord coudé Parker EW06SOMDCF
Parker Hannifin Coude femelle orientable DIN pour tube de 6 mm (800 bar)
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :EW06SOMDCF
Rubix :7826-2298225
Fabricant :EW06SOMDCF


Résumé technique
| Matière | acier zingué. |
|---|---|
| Type | coude orientable ff série lourde. |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,39 '' |
Détails articles : COUDE ORIENT DIN MALE/FEM-TO 6S ACIER ZINGUE P800 NU
Coude femelle orientable DIN avec joint torique, série lourde. Cône EO 24°.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : tube de 6 mm de diamètre extérieur
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24 degrés Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec tube de 6 mm)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec tube de 6 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 800
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 90°
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : tube de 6 mm de diamètre extérieur
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24 degrés Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec tube de 6 mm)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec tube de 6 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 800
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 90°
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué. |
|---|---|
| Type | coude orientable ff série lourde. |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,39 '' |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Pression nominale | 800 bar |
| Série | eo heavy |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Pression maxi de service | 800 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,20 € HT
/ 20 unités
427,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h