Raccord coudé Parker 8C6MXS

Parker Hannifin Coude à 90° JIC orientable 3/4-16 UNF pour tube de 12 mm extérieur

Voir les informations techniques

Références

Parker :8C6MXS
Rubix :7826-2081396
Fabricant :8C6MXS
COUDE ORIENT JIC MALE/FEM-TO 3/4 ACIER ZN PS350

Résumé technique

Matièreacier sans chrome 6
Typeécrou pivotant coude
Diamètre de filetage (pouce)3/4 in -16 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE ORIENT JIC MALE/FEM-TO 3/4 ACIER ZN PS350


Coude femelle à 90° orientable JIC en acier série Triple-Lok® cône 37°.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Connexion 2 Taille : Femelle 37° Flare Swivel
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Type de connexion : 37° Flare, tube à tube avec hexagone métrique
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Coude à 90°
Spécifications Met : SAE J514

Informations techniques


Attributs
Matièreacier sans chrome 6
Typeécrou pivotant coude
Diamètre de filetage (pouce)3/4 in -16 ''
Diamètre extérieur du tube12 mm
24,90 € HT
/ unité
29,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h