Références
Parker :EW10L71
Rubix :7826-2507873
Fabricant :EW10L71

Détails articles : COUDE PIVOTANT
La fonction de base de l'anneau progressif EO est la morsure progressive contrôlée de l'anneau dans le tube grâce à sa géométrie interne unique.
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-DPR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 10 mm
Connexion 2 Taille : 10 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 10 mm)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 10 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 90°
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 10 mm
Connexion 2 Taille : 10 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 10 mm)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 10 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 90°
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | raccord coudé |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 400 °C |
| Pression nominale | 315 bar |
| Pression | 315 bar |
| Série | eo light |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Pression maxi de service | 315 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,76 € HT
/ 3 unités
302,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours