Raccord coudé Sferaco 090 050 N

Coude femelle à 90° n° 90

Voir les informations techniques

Références

Sferaco :090 050 N
Rubix :2350-2153657
EAN :3660919033093
RACCORD BP25 FONTE NOIRE COUDE F2'

Résumé technique

Typenoir
Diamètre de filetage (pouce)2'' ''

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE COUDE F2'


Coude femelle 90 ° petit rayon.

Informations techniques


Attributs
Typenoir
Diamètre de filetage (pouce)2'' ''
13,34 € HT
/ unité
16,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h