Références
Parker :1844 17 17
Rubix :4439-2144341
Fabricant :1844 17 17
EAN :0820099194820

Documents
Détails articles : RACC HP200 I316 COUDE M3/8 CO F3/8
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/8 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.069
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/8 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.069
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 1844 |
| Diamètre extérieur du tube | 23,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,94 € HT
/ 2 unités
265,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
