Références
Parker :3189 10 17
Rubix :4439-2144146
Fabricant :3189 10 17
EAN :0820099252490


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 3189 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
Détails articles : RACCORD INST ROTATIF 90TR/MIN PLAST/LN COUDE M3/8 CY TUBE 10
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 20
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Oscillant
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.050
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 20
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Oscillant
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.050
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 3189 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,75 € HT
/ 5 unités
335,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours