Raccord coudé Parker EW25SOMDCF

Parker Hannifin Coude articulé avec EO conique

Voir les informations techniques
Références
Parker :EW25SOMDCF
Rubix :7826-2081449
Fabricant :EW25SOMDCF
COUDE ORIENT + OR-SERIE S TUBE 25S-420 BARS
Résumé technique
Matièreacier galvanisé.
Typecoude pivotant ff série lourde.
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE ORIENT + OR-SERIE S TUBE 25S-420 BARS


Coude articulé avec cône
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : tube de 25 mm de diamètre extérieur
Taille de la connexion 1 : 25 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 25 mm
Connexion 2 Taille : 25 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 90°
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier galvanisé.
Typecoude pivotant ff série lourde.
Diamètre extérieur du tube25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,00 HT
/ 5 unités
445,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h