Références
Camozzi :S6520-4-1/8
Rubix :3294-2302772
Fabricant :S6520-4-1/8


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/8 CO TUBE 4
Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant S6520.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,95 € HT
/ unité
4,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h