Références
Camozzi :S6500 12-3/8
Rubix :3294-2303256
Fabricant :S6500 12-3/8


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | connecteur en coude |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 3/8 '' |
Détails articles : RACC INST LN COUDE NON ORIENT FILET LN M3/8 CO TUBE 12
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | connecteur en coude |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 3/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 19,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 € HT
/ unité
11,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h