Raccord coudé Parker 0102 10 00
Legris Coude égal 102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0102 10 00
Rubix :4439-2012176
Fabricant :0102 10 00
EAN :0820099091082


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | coude égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE UNION TUBE 10
Raccordement de 2 tubes ensemble à un angle de 90 °.
Disponible de 4 à 28 mm OD
Disponible de 4 à 28 mm OD
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 10
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Coude 90° tube / tube
Matériau manchon : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.072
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 10
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Coude 90° tube / tube
Matériau manchon : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.072
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | coude égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 250 °C |
| Pression nominale | 550 bar |
| Pression | 550 bar |
| Série | 102 |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Pression maxi de service | 550 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,80 € HT
/ 10 unités
279,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours