Tuyaux hydrauliques - Accessoire Sferaco 1403273

Collier de réparation et de jonction définitive

Voir les informations techniques

Références

Sferaco :1403273
Rubix :0400-2009369
EAN :3598780001258
COLLIER JONCTION TYPE B L 200MM 3 TIRANTS 1403 273/285

Résumé technique

Typecollier jonction type b l 200mm 3 tirants 1403 273/285

Détails articles : COLLIER JONCTION TYPE B L 200MM 3 TIRANTS 1403 273/285


Manchon de réparation modèle 3 tirants en acier traité. Réparation temporaire et jonction définitive sur toutes sortes de tubes offrant un minimum de rigidité (acier, fonte, PE, PVC,…).

Points forts

Pour eau froide (TS : 60°C maxi en réparation temporaire).
Longueur 200 mm - Enveloppe inox 304 - Garniture EPDM. - Pression maxi : 20b jusqu'au DN 140, 16b jusqu'au DN 200, 10b jusqu'au DN 250 et 8b au-delà.
ACS N°04 MAT NY 048.

Informations techniques


Attributs
Typecollier jonction type b l 200mm 3 tirants 1403 273/285
465,51 € HT
/ unité
558,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours