Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1CW48-15-4

Parker Hannifin Embout

Voir les informations techniques

Références

Parker :1CW48-15-4
Rubix :7826-2079844
Fabricant :1CW48-15-4
EMBOUT FT LAVAGE PRESSION D.15 M22X1,5-DN6 SERIE 48

Résumé technique

Typeparkrimp

Détails articles : EMBOUT FT LAVAGE PRESSION D.15 M22X1,5-DN6 SERIE 48


Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : Tuyau 6,4 mm D.I., Tuyau 1/4 pouce D.I., -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Type de connexion 2 : Raccord de nettoyage
Type de raccord 2 : Raccord de nettoyage femelle
Longueur du raccord : 29 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 53 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Diamètre intérieur du tuyau : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 400, 40,0
Taille de l'orifice : 15 mm
Type d'orifice : s.o.
Type de produit : -
Type de produit : -
Type de produit : -
Type de produit : -
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 15

Informations techniques


Attributs
Typeparkrimp
339,30 € HT
/ 10 unités
407,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours