Parka froid et intempéries Coverguard 5KAJ1600XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Parka kazan 4 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5KAJ1600XL
Rubix :4886-6192416
EAN :5450564030527



Documents
Détails articles : VESTE KAZAN - TAILLE XL COLORIS JAUNE HV
Parka + veste 2 en 1 avec manches amovibles pour devenir gilet. Veste imperméable avec coutures étanchées. Col montant doublé en polaire. Parka de pluie haute visibilité. Capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage. Bandes rétro-réfléchissantes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche. Composition : OXFORD : 100% Polyester enduit polyuréthane / DOUBLURE POLAIRE : 100% Polyester - 280g/m2 (Corps) / MATELASSAGE : 100% Polyester - 120g/m2 (Manches) / DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m2 (Manches).
Normes veste 2 en 1 : EN 20471 (2013) / EN 14058( 2017)
Normes parka : EN 20471 (2013) / EN 343 (2003)
Points forts
Imperméabilité et respirabilité maximum
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,76 € HT
/ unité
75,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
