Parka haute visibilité Hydrowear 131001ON-4XL, Taille : 4XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
PARKA ITALIE GLOW IN THE DARK LINE
Voir les informations techniquesRéférences
Hydrowear :131001ON-4XL
Rubix :I967-6150704
EAN :5420011782606


Détails articles : PARKA ITALIE GLOW IN DARK T4XL EN 20471 ORANGE / MARINE
Poche intérieure et extérieure. Manches réglables au poignet par fermeture scratch. Capuchon dans le col avec cordon de serrage. Fermeture éclair et rabat bouton pression. Composition : 220 g, 100% polyester avec enduction PU, PU-Laminé 100% polyuréthane. Normes : EN343 et EN ISO 20471.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 175,30 € HT
/ 10 unités
3 810,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours