Parka haute visibilité P2L VAYM-XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Parka 4 en 1 VIZALL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :VAYM-XL
Rubix :I967-6139626
EAN :3700630915220

Documents
Détails articles : PARKA 4EN1 VIZALL T.XL POLYESTER JAUNE/MARINE UE10
Tissu Oxford 300D – 100% polyester. Enduction PU 185 g/m2. Imperméable et respirant. Matelassage ouate de polyester. 2 poches basses plaquées avec rabat. Poche téléphone. Fenêtre porte badge. Poche portefeuille intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,01 € HT
/ unité
205,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h