Pantalon workwear Molinel 11652290158-60, Taille : 60 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :11652290158-60
Rubix :9314-6262130
Fabricant :11652290158-60
EAN :3115993193909



Détails articles : PANTALON INVICT LIGHT MARINE T60
75 % coton, 24 % polyester, 1 % anti-statique, 315 g/m². Entretien industriel ISO 15797. Conforme aux normes EN 1149-5, EN 11611, EN 11612, EN 13034, EN 17353, IEC 61482-2, ISO 15797, Zone ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 60 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,50 € HT
/ 15 unités
718,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Taille
60