Pantalon haute visibilité T2S PANTHW002OG8236, Taille : 36/38 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :PANTHW002OG8236
Rubix :5952-6247195
Fabricant :PANTHW002OG8236

Documents
Détails articles : PANTALON HV ORANGE GRIS T36-38
PANTALON DE TRAVAIL HV EVERWASH
Tissu chaîne et trame fluorescent 60 % coton, 40 % polyester recyclé+/- 290 g/m². Tissu chaîne et trame non fluorescent 60 % coton polyester +/- 250 g/m². Maille stretch 100 % polyester noire +/- 360 g/m². Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX(r) 30 020 cousu. Qualité lavage industriel certifiée ISO 15797. Entretien industriel possible. Ceinture protège-reins élastiquée. Braguette à glissière métallique avec bouton clou caché. Bavette de marquage. Triangle d’aisance en maille stretch. Une poche genouillère. Une poche mètre avec deux compartiments stylos. Une poche avec surpoche à soufflet. Une poche au dos. Ourlet extensible de 5 cm. Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure. Quatre bandes rétrotréfléchissantes microbilles cousues. EN ISO 20471 et EN14404.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 36/38 |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,26 € HT
/ unité
101,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
