Pantalon haute visibilité Portwest PW307YBR41, Taille : 52 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW307YBR41
Rubix :J432-6243913
Fabricant :PW307YBR41
EAN :5036108349487



Documents
Détails articles : PANTALON HOLSTER JAUNE PW3 T52
Pantalon : doté de poches holster multifonctionnelles, de poches pour genouillères à chargement par le haut et d'une poche cuisse multidirectionnelle facile d'accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Le renfort en tissu Oxford aux points d'abrasion clés et les triples coutures garantissent une durabilité maximale.
Tissu extérieur : Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton 300g Tissu contrastant : 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Tissu extérieur : Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton 300g Tissu contrastant : 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 52 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,77 € HT
/ unité
74,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Couleur
Taille
52